内径ボーリングバー A-DVU-KC04

内径ボーリングバー A-DVU-KC04 - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-DVUN-KC93°用。スチールシャンク。クーラントスルー

形状ひし形35°チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenclamp(TM)ゲージインサートVN_160408内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25266834A32SDVUNR16KC0422925032
79,400
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266843A32SDVUNL16KC0422925032
79,400
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266859A40TDVUNR16KC0427830040
88,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266868A40TDVUNL16KC0427830040
88,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする