曜日別特売

内径ボーリングバー A-DWL-KC04

内径ボーリングバー A-DWL-KC04 - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-DWLN-KC95°用。スチールシャンク。クーラントスルー

形状六角形80°クランプシステムKenclamp(TM)内容量1個
全7種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25266877A25RDWLNR06KC04171420025
58,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266886A25RDWLNL06KC04171420025
54,900
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266895A25RDWLNR08KC04171220025
58,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266904A25RDWLNL08KC04171220025
58,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266913A32SDWLNR08KC04221425032
61,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266929A32SDWLNL08KC04221425032
61,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25266938A40TDWLNR08KC04271430040
68,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする