内径ボーリングバー A-DDU-KC

内径ボーリングバー A-DDU-KC - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-DDUN-KC98°用。スチールシャンク

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25267008A25RDDUNR11KC04Kenclamp(TM)ひし形55°-12
58,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267017A25RDDUNL11KC04Kenclamp(TM)ひし形55°-12
58,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267026A32SDDUNR11KC04Kenclamp(TM)ひし形55°9312
61,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267035A32SDDUNL11KC04Kenclamp(TM)ひし形55°9312
61,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267044A32SDDUNR15KC06Kenclamp(TM)ひし形55°9312
61,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267053A32SDDUNL15KC06Kenclamp(TM)ひし形55°9312
61,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267069A40TDDUNR15KC06Kenclamp(TM)ひし形55°-9
68,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267078A40TDDUNL15KC06Kenclamp(TM)ひし形55°-9
68,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267087A50UDDUNR15KC06Kenclamp(TM)ひし形55°937
83,100
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267096A50UDDUNL15KC06Kenclamp(TM)ひし形55°937
83,100
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする