ケナメタル
内径ボーリングバー A-DDP-KC
内径ボーリングバー。A-DDPN-KC117.5°用。スチールシャンク
形状
ひし形55°
クランプシステム
Kenclamp(TM)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25267166
A25RDDPNR11KC04
右
22
10
200
25
¥
58,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267175
A32SDDPNR15KC06
左
27
12
250
32
¥
61,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267184
A32SDDPNL15KC06
左
27
12
250
32
¥
61,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267193
A40TDDPNR15KC06
右
30
10
300
40
¥
68,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267209
A40TDDPNL15KC06
左
30
10
300
40
¥
68,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください