内径ボーリングバー A-PCLN 95°

内径ボーリングバー A-PCLN 95° - ケナメタル

内径ボーリングバー。A-PCLN95°用。スチールシャンク

切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)内容量1個
全9種類を絞り込む
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
逃げ角(度)
全長L1(mm)
シャンク径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25267674A25TPCLNR12171230025
58,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267683A25TPCLNL12171230025
58,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267699A32UPCLNR12221035032
61,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267726A32UPCLNL12221035032
61,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267735A32UPCLNR16221035032
61,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267744A40VPCLNR16271140040
60,950
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267753A40VPCLNL16271140040
68,300
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267796A40VPCLNR12271040040
60,950
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267805A40VPCLNL12271040040
60,950
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする