ケナメタル
内径ボーリングバー A-PSKN 75°
内径ボーリングバー。A-PSKN75°用。スチールシャンク。クーラントスルー
寸法F(mm)
22
全長L1(mm)
350
シャンク径D(Φmm)
32
最小加工径D(Φmm)
40
ゲージインサート
SN_120408
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25267769
A32UPSKNR12
右
Kenlever(TM)
四角形
75
0
¥
61,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください