ケナメタル
内径ボーリングバー A-PTFN 90°
内径ボーリングバー。A-PTFN90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
クランプシステム
形状
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25267778
A32UPTFNL16
左
Kenlever(TM)
三角形
90
0
¥
54,630
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267787
A40VPTFNR22
右
Kenlever(TM)
三角形
90
0
¥
60,950
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267814
A16RPTFNR11
右
Kenlever(TM)
三角形
90
0
¥
49,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267823
A20SPTFNR11
右
Kenlever(TM)
六角形80°
90
0
¥
53,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267839
A25TPTFNR16
右
Kenlever(TM)
-
90
0
¥
58,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267848
A25TPTFNL16
左
Kenlever(TM)
-
90
0
¥
58,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25267857
A32UPTFNR16
右
Kenlever(TM)
三角形
90
0
¥
61,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください