曜日別特売

A4 端面溝入れブレード A4

A4 端面溝入れブレード A4 - ケナメタル

A4用端面溝入れモジュラーブレード。インボード

内容量1個
全49種類を絞り込む
勝手
49種類すべて表示中
注文コード
品番
最大加工径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
寸法W(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25270456A4M50R0314A03604848363
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270465A4M50R0314A04205858423
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270474A4M50R0314A05207474523
34,420
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270483A4M50R0314A068100100683
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270499A4M50R0314A090160160903
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270508A4M50R0314A1303003001303
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270517A4M50R0314A290999-2903
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270526A4M50L0314A03604848363
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270535A4M50L0314A068100100683
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270544A4M50L0314A090160160903
34,420
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270553A4M50L0314A1303003001303
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270569A4M50L0314A290999-2903
34,420
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270578A4M50R0414A04807272484
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270587A4M50R0414A064100100644
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270596A4M50R0414A092150150924
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270605A4M50R0414A1323003001324
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270614A4M50R0414A290999-2904
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270623A4M50L0414A064100100644
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270639A4M50L0414A092150150924
34,420
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270648A4M50L0414A1323003001324
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270657A4M50L0414A290999-2904
34,420
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270666A4M50R0519A05809494585
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270675A4M50R0519A080136136805
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270684A4M50R0519A1203003001205
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270693A4M50R0519A250999-2505
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270709A4M50L0519A05809494585
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270718A4M50L0519A080136136805
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270727A4M50L0519A1203003001205
34,420
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270736A4M50L0519A250999-2505
34,420
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276537A4M50L0212A06008484602
34,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276546A4M50L0212A1202542541202
34,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276555A4M50L0212A250999-2502
34,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276625A4M50R0212A03604646362
34,420
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276634A4M50R0212A04205454422
34,420
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276643A4M50R0212A05006464502
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276659A4M50R0212A06008484602
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276668A4M50R0212A080124124802
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276677A4M50R0212A1202542541202
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276686A4M50R0212A250999-2502
38,400
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281945A4M65R0624A070-112112706
40,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281954A4M65L0624A070-112112706
40,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281963A4M65R0624A100-2122121006
40,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281979A4M65L0624A100-2122121006
40,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281988A4M65R0624A200-9999992006
40,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281997A4M65L0624A200-9999992006
40,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282006A4M65R0824A090-200200908
36,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282015A4M65R0824A184-9999991848
40,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282024A4M65R1024A200-99999920010
40,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282033A4M65L1024A200-99999920010
36,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする