A4 溝入れホルダー A4

A4 溝入れホルダー A4 - ケナメタル

A4用一体型ストレートトップクランプホルダー

シートサイズ1加工深さ(mm)13.5内容量1個
全7種類を絞り込む
シャンク幅B(mm)
寸法H2(mm)
勝手
7種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク幅B(mm)
最大加工径D(Φmm)
寸法H2(mm)
寸法LH(mm)
寸法W(mm)
全長L1(mm)
シャンク高さH(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25274638A4SCR1212K0113122721251.512512
24,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274945A4SCL2020K0113202725251.512520
24,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274954A4SCL1616K0113162721251.512516
24,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274963A4SCL1212K0113122721251.512512
24,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274979A4SCR2020K0113202725251.512520
24,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274988A4SCR1616K0113162721251.512516
20,530
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274997A4SCR1010K0113102721251.512510
20,530
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする