ケナメタル
スレッドミル TM25
スローアウェイスレッドミル。TM25。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
内容量
1個
全8種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
85
95
96
102
103
114
115
140
刃数
2
3
4
5
刃径(mm)
17
20.5
22
30
刃長(mm)
選択してください
26
36
37
43
44
55
80
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
刃数
刃径(mm)
シャンク径D(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25275733
TM25D17L26Z2
85
2
17
25
26
¥
71,300
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275749
TM25D17L36Z2
95
2
17
25
36
¥
71,300
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275758
TM25D20L37Z3
96
3
20.5
25
37
¥
83,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275767
TM25D20L44Z3
103
3
20.5
25
44
¥
79,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275776
TM25D22L43Z3
102
3
22
25
43
¥
79,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275785
TM25D22L55Z3
114
3
22
25
55
¥
79,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275794
TM25D30L55Z5
115
5
30
25
55
¥
93,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275803
TMC25D30L80Z4
140
4
30
25
80
¥
186,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください