ケナメタル
スレッドミル用インサート TM25-ISOI
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ISO
長さL1(mm)
25
厚さS(mm)
3.5
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
幅W1(mm)
TPI
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25275819
TM25N100ISO KC610M
24
7.62
1
¥
41,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275828
TM25N150ISO KC610M
16
7
1.5
¥
44,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275837
TM25N200ISO KC610M
12
7
2
¥
58,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275846
TM25N250ISO KC610M
10
7
2.5
¥
58,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275855
TM25N300ISO KC610M
8
7
3
¥
44,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276013
TM25N100ISO KC635M
24
7.62
1
¥
58,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276029
TM25N150ISO KC635M
16
7
1.5
¥
58,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276038
TM25N200ISO KC635M
12
7
2
¥
44,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276047
TM25N250ISO KC635M
10
7
2.5
¥
41,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276056
TM25N300ISO KC635M
8
7
3
¥
44,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください