ケナメタル
スレッドミル用インサート TM25-BSWEI
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ウイット
長さL1(mm)
25
厚さS(mm)
3.5
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
幅W1(mm)
TPI
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25275943
TM25EN14W KC610M
13
7
14
¥
58,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275959
TM25EN12W KC610M
11
7.62
12
¥
52,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275968
TM25EN11W KC610M
10
7
11
¥
58,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276135
TM25EN14W KC635M
13
7
14
¥
58,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276144
TM25EN11W KC635M
10
7
11
¥
58,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください