ケナメタル
スレッドミル用インサート TM25-NPTEI
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。NPT
刃数
11
長さL1(mm)
25
厚さS(mm)
3.5
幅W1(mm)
7
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TPI
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25275977
TM25EN14NPT KC610M
14
¥
58,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25275986
TM25EN115NPT KC610M
11.5
¥
58,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276153
TM25EN14NPT KC635M
14
¥
41,800
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25276169
TM25EN115NPT KC635M
11.5
¥
58,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください