ケナメタル
内径ボーリングバー L-SCLP 95°
内径スクリューオンボーリングバー。L-SCLP95°。重金属バー。スルークーラント
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
寸法F(mm)
全長L1(mm)
勝手
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25277779
L20SSCLPR09
20
25
13
251
右
2
¥
120,630
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277788
L10MSCLPR06
10
13
7
149
右
4
¥
55,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277797
L16RSCLPR09
16
20
11
203
右
4
¥
98,600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277806
L20SSCLPL09
20
25
13
251
左
2
¥
120,630
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277815
L12QSCLPR06
12
16
9
181
右
3
¥
68,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277824
L12QSCLPL06
12
16
9
181
左
3
¥
61,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277833
L16RSCLPL09
16
20
11
203
左
4
¥
98,600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277849
L08KSCLPR06
8
11
6
123
右
6
¥
43,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください