ケナメタル
内径ボーリングバー L-SDUP 93°
内径スクリューオンボーリングバー。L-SDUP93°。スルークーラント
逃げ角(度)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
全長L1(mm)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25277858
L12QSDUPR07
12
16
181
右
¥
68,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277867
L20SSDUPR11
20
25
251
右
¥
120,630
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277876
L12QSDUPL07
12
16
181
左
¥
68,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください