ケナメタル
内径ボーリングバー L-STFP 90°
内径スクリューオンボーリングバー。L-STFP90°。クーラントスルー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
寸法F(mm)
全長L1(mm)
勝手
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25277885
L12QSTFPR11
12
16
9
183
右
2
¥
68,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277894
L08KSTFPR09
8
11
6
125
右
6
¥
43,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25277903
L08KSTFPL09
8
11
6
125
左
6
¥
38,950
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください