ケナメタル
ISO インサート WNMG-UP
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。15°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25280213
WNMG080408UP KC5010
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
6,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25280229
WNMG080412UP KC5010
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25299147
WNMG080408UP KCM15
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301177
WNMG080412UP KCM35
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301728
WNMG080408UP KCM25
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25301737
WNMG080412UP KCM25
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314775
WNMG080408UP KCU10
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25314809
WNMG080412UP KCU10
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363294
WNMG060408UP KCM25B
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363303
WNMG080408UP KCM25B
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください