曜日別特売

A4 溝入れブレード A4

A4 溝入れブレード A4 - ケナメタル

A4用溝入れモジュラーブレード。ストレートブレード

ブレードサイズ(mm)65内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法W(mm)
勝手
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法W(mm)
勝手
シートサイズ
加工深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25281848A4M65R0620M6620
28,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281857A4M65L0620M6620
28,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281866A4M65R0626M6626
28,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281875A4M65L0626M6626
25,680
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281884A4M65L0820M8820
25,680
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281893A4M65R0826M8826
25,680
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281909A4M65L0826M8826
25,680
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281918A4M65L1020M101020
25,680
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281927A4M65R1026M101026
25,680
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25281936A4M65L1026M101026
25,680
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする