ケナメタル
ボーリングヘッド H-MDUN 93°
ボーリングヘッド。H-MDUN93°
フランジ径D(Φmm)
50
勝手
左
寸法F(mm)
35
最小加工径D(Φmm)
63
長さL1(mm)
41
ゲージインサート
DN_190612
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25282645
H50MDUNL19
¥
81,050
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください