ケナメタル
防振ボーリングバー D-KM-TTB
チューナブルボーリングバー。スチールシャンク。最大突き出し10:1。調整機構付き
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
長さL1(mm)
寸法L12(mm)
寸法L1(mm)
システムサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25282733
D40MTTB560KM40
40
520
305
330
KM40
¥
722,110
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282749
D50MTTB737KM40
50
697
470
337
KM40
¥
840,840
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282758
D60MTTB1000KM40
60
976
686
396
KM40
¥
1,008,110
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284194
D80MTTB1120KM63
80
1060
610
560
KM63
¥
1,462,630
¥
979,800
¥
1,077,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください