ケナメタル
ISO インサート WNMG-MW
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。ワイパー。中切削加工用
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25287186
WNMG080408MW KCP05
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288017
WNMG060408MW KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25288026
WNMG080408MW KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289803
WNMG080412MW KCP05
1セット(10個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290537
WNMG060408MW KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25290546
WNMG080408MW KCP25
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
14,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293933
WNMG080412MW KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296654
WNMG080412MW KCP25
1セット(10個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351805
WNMG080408MW KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351823
WNMG080412MW KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354246
WNMG080408MW KCP10B
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354255
WNMG080412MW KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25365866
WNMG080408MW KCPK05
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25366916
WNMG080412MW KCM15B
1セット(10個)
1.2
1.2
12.7
12.9
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371107
WNMG080408MW KCK15B
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください