ケナメタル
ISO インサート WNMG-MN
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
全25種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
コーナーR(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25289408
WNMG060404MN KCP10
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289417
WNMG060408MN KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289426
WNMG060412MN KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289435
WNMG080412MN KCP10
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25289785
WNMG080408MN KCP05
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291483
WNMG080408MN KCP40
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293809
WNMG080408MN KCP10
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294904
WNMG060404MN KCP25
1セット(5個)
0.4
0.4
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294913
WNMG060408MN KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294929
WNMG060412MN KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294938
WNMG080412MN KCP25
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294947
WNMG080416MN KCP25
1セット(5個)
1.6
1.6
12.7
8.69
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296478
WNMG060408MN KCP30
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296636
WNMG080408MN KCP25
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297196
WNMG080408MN KCP30
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351796
WNMG080408MN KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351814
WNMG080412MN KCP25B
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354237
WNMG080408MN KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354815
WNMG080412MN KCP10B
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25356154
WNMG080416MN KCP25B
1セット(5個)
1.6
1.6
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362393
WNMG080412MN KCP40B
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369138
WNMG060408MN KCP25B
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369725
WNMG060408MN KCP10B
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371554
WNMG080408MN KCP30B
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25372218
WNMG060412MN KCP30B
1セット(5個)
1.2
1.2
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください