ISO インサート CNMG-RN

ISO インサート CNMG-RN - ケナメタル

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用

形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
厚さS(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25289819CNMG120408RN KCP051セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25291185CNMG120416RN KCP251セット(10個)1.61.64.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293818CNMG120412RN KCP101セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293827CNMG160612RN KCP101セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293836CNMG160616RN KCP101セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293845CNMG190612RN KCP101セット(5個)1.21.26.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294159CNMG120408RN KCP101セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25294168CNMG120416RN KCP101セット(10個)1.61.64.764.7612.7
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295044CNMG120412RN KCP251セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295053CNMG160608RN KCP251セット(5個)0.80.86.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295069CNMG160612RN KCP251セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295078CNMG160616RN KCP251セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295087CNMG190608RN KCP251セット(5個)0.80.86.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295096CNMG190612RN KCP251セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295105CNMG190616RN KCP251セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295114CNMG190624RN KCP251セット(5個)2.42.46.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295525CNMG120412RN KCP301セット(5個)1.21.24.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295534CNMG160608RN KCP301セット(5個)0.80.86.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295543CNMG160612RN KCP301セット(5個)1.21.26.356.3519.05
9,550
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295559CNMG190612RN KCP301セット(5個)1.61.26.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295568CNMG190616RN KCP301セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25295577CNMG190624RN KCP301セット(5個)2.42.46.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296943CNMG120408RN KCP401セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296959CNMG120412RN KCP401セット(5個)1.21.24.764.7612.7
5,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296968CNMG120416RN KCP401セット(10個)1.61.64.764.7612.7
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296977CNMG160612RN KCP401セット(5個)1.21.26.356.3515.88
9,550
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296986CNMG190608RN KCP401セット(10個)0.80.86.356.3519.05
33,300
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25296995CNMG190612RN KCP401セット(5個)1.21.26.356.3519.05
14,050
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297004CNMG190616RN KCP401セット(10個)1.61.66.356.3519.05
28,100
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25297205CNMG120408RN KCP301セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351918CNMG120408RN KCP25B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351945CNMG120412RN KCP25B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351954CNMG120416RN KCP25B1セット(5個)1.61.64.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351979CNMG190612RN KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25351988CNMG190616RN KCP25B1セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352487CNMG120408RN KCP10B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352514CNMG120412RN KCP10B1セット(5個)1.21.24.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352523CNMG120416RN KCP10B1セット(5個)1.61.64.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352539CNMG190612RN KCP10B1セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352548CNMG190616RN KCP10B1セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352663CNMG120408RN KCK15B1セット(10個)0.80.84.764.7612.7
11,700
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352679CNMG120408RN KCP40B1セット(5個)0.80.84.764.7612.7
6,950
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354657CNMG160612RN KCP25B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354666CNMG160616RN KCP25B1セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354973CNMG160612RN KCP10B1セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25354989CNMG160616RN KCP10B1セット(5個)1.61.66.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358306CNMG160612RN KCPK051セット(5個)1.21.26.356.3515.88
11,300
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
25362795CNMG160616RN KCP40B1セット(10個)1.61.66.356.3515.88
22,600
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363109CNMG190612RN KCP40B1セット(5個)1.21.26.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363127CNMG190616RN KCP40B1セット(5個)1.61.66.356.3519.05
16,650
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする