曜日別特売
CNMG160612RN KCP30 ISO インサート CNMG-RN ケナメタル 25295543

ISO インサート CNMG-RN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)厚さ(mm)6.35注文コード25295543品番CNMG160612RN KCP30
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用

形状ひし形80°コーナーR(mm)1.2コーナー半径(mm)1.2穴の形状円筒穴厚さ(mm)6.35厚さS(mm)6.35チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)19.05穴の有無あり寸法L10(mm)19.34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする