CNMG190612RN KCP25 ISO インサート CNMG-RN ケナメタル 25295096

ISO インサート CNMG-RN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
6.35
注文コード
25295096
品番
CNMG190612RN KCP25
参考基準価格(税別)¥17,850販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用

コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
6.35
厚さS(mm)
6.35
寸法D(mm)
19.05
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
寸法L10(mm)
19.34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする