ケナメタル
ISO インサート WNMG-UN
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
寸法D(mm)
寸法L10(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25291849
WNMG080412UN KCK05
1セット(10個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293337
WNMG060408UN KCK15
1セット(10個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293346
WNMG080404UN KCK15
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293355
WNMG080408UN KCK15
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25293364
WNMG080412UN KCK15
1セット(10個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298824
WNMG080404UN KCK20
1セット(5個)
0.4
0.4
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298833
WNMG080408UN KCK20
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298849
WNMG080412UN KCK20
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25298858
WNMG080416UN KCK20
1セット(10個)
1.6
1.6
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352216
WNMG080408UN KCK15B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25352225
WNMG080416UN KCK15B
1セット(5個)
1.6
1.6
12.7
8.69
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367729
WNMG060408UN KCK20B
1セット(5個)
0.8
0.8
9.53
6.52
¥
6,050
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367896
WNMG080408UN KCK20B
1セット(10個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25367905
WNMG080412UN KCK20B
1セット(5個)
1.2
1.2
12.7
12.9
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25369059
WNMG080412UN KCK15B
1セット(10個)
1.2
1.2
12.7
12.9
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25371764
WNMG080408UN KCK05B
1セット(5個)
0.8
0.8
12.7
8.69
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください