ケナメタル
A4 溝入れホルダー A4
A4用一体型ストレートショートプロジェクションホルダー
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク幅B(mm)
寸法H2(mm)
寸法LH(mm)
寸法W(mm)
全長L1(mm)
シャンク高さH(mm)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25306427
A4SMR2020K0208
20
24
26
2
125
20
右
¥
24,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306436
A4SML2020K0208
20
24
26
2
125
20
左
¥
24,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306445
A4SMR2020K0308
20
27
28
3
125
20
右
¥
24,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306454
A4SML2020K0308
20
27
28
3
125
20
左
¥
24,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306463
A4SMR2020K0408
20
27
28
4
125
20
右
¥
24,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306479
A4SML2020K0408
20
27
28
4
125
20
左
¥
20,420
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306488
A4SMR2525M0510
25
33
32
5
150
25
右
¥
26,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306497
A4SML2525M0510
25
33
32
5
150
25
左
¥
26,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306506
A4SMR2525M0610
25
33
37
6
150
25
右
¥
26,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25306515
A4SML2525M0610
25
33
37
6
150
25
左
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください