曜日別特売

A4 端面溝入れホルダー A4

A4 端面溝入れホルダー A4 - ケナメタル

A4用一体型端面溝入れホルダー。アウトボード

内容量1個
全13種類を絞り込む
勝手
寸法W(mm)
寸法H2(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法F(mm)
寸法W(mm)
寸法H2(mm)
全長L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25307249A4SBR2020K2S1201602019.2225125
24,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307258A4SBR2020K2S1202002519.2225125
20,530
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307267A4SBR2020K2S1202503619.2225125
24,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307276A4SBR2020K3S1402002518.7228125
20,530
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307285A4SBR2020K3S1402503618.7328125
24,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307294A4SBR2020K4S1403504818.2328125
20,530
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307303A4SBR2525M5S1902803822.7433150
22,630
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307319A4SBR2525M5S1903805822.7533150
22,630
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307328A4SBL2020K2S1201602019.2525125
24,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307337A4SBL2020K2S1202503619.2225125
24,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307346A4SBL2020K3S1402002518.7228125
20,420
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307355A4SBL2020K4S1402503518.2328125
24,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25307364A4SBL2525M5S1903805822.7433150
22,740
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする