曜日別特売

A4 内径端面溝入れホルダー A4

A4 内径端面溝入れホルダー A4 - ケナメタル

A4用内径端面溝入れホルダー。スチールシャンク

寸法F(mm)201内容量1個
全9種類を絞り込む
勝手
寸法W(mm)
穴径A(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法W(mm)
穴径A(Φmm)
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25308387A16RA4SAL2S12M017021174212
48,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
25308396A20RA4SAL2S12M021026214262
41,050
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308405A25RA4SAL2S12M026036266.35362
46,320
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308414A25RA4SAL3S14M026036266.35363
54,900
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308423A16RA4SAR2S12M017021174212
48,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308439A20RA4SAR2S12M021026214232
48,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308448A25RA4SAR2S12M026036266.35362
54,900
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308457A20RA4SAR3S14M021026214263
48,600
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25308466A25RA4SAR3S14M026036266.35363
54,900
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする