曜日別特売

A4 溝入れホルダー A4

A4 溝入れホルダー A4 - ケナメタル

A4用一体型ストレートトップクランプホルダー

内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法H2(mm)
寸法W(mm)
勝手
7種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク幅B(mm)
最大加工径D(Φmm)
寸法H2(mm)
寸法LH(mm)
寸法W(mm)
全長L1(mm)
シャンク高さH(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25343685A4SCR1212K021412282128212512
24,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343694A4SCR1616K021716342631212516
24,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343703A4SCR1212K031412282330312512
24,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343719A4SCR1616K031716342733312516
24,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343728A4SCL1212K021412282128212512
24,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343737A4SCL1616K021716342631212516
24,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25343746A4SCL1616K031716342733312516
24,300
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする