ケナメタル
スレッドミル TM
スローアウェイスレッドミル。TM40。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法L(mm)
刃長(mm)
加工径ΦD(mm)
首下径d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25363565
TM40D22L43Z3
3
102
43
22
18
¥
55,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363574
TM40D22L65Z3
3
124
65
22
18
¥
55,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363583
TM40D30L55Z4
4
117
55
30
26
¥
63,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363599
TM40D30L80Z3
3
142
80
30
26
¥
63,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください