ケナメタル
スレッドミル用インサート TM24-BSF
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。BSF,BSP
厚さS(mm)
3
幅W1(mm)
7.02
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
長さL1(mm)
TPI
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25363809
TM24EN19BSF KC635M
18
25
19
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25363818
TM24EN14BSF KC635M
13
24
14
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364143
TM24EN19BSF KC610M
18
25
19
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25364159
TM24EN14BSF KC610M
13
24
14
¥
28,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください