ケナメタル
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
Beyond Evolution。一体型ストレートホルダー
シートサイズ
2
内容量
1個
全8種類を絞り込む
勝手
右
左
寸法LH(mm)
31
38
42
シャンク幅B(mm)
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
ヘッド高さ(mm)
寸法LH(mm)
長さL1(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25372823
EVSML2525M0226
左
34
42
150
25
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372839
EVSML2525M0216
左
32
31
150
25
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372848
EVSML2020K0222
左
29
38
125
20
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372857
EVSML2020K0216
左
27
31
125
20
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372866
EVSMR2525M0226
右
34
42
150
25
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372875
EVSMR2525M0216
右
32
31
150
25
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372884
EVSMR2020K0222
右
29
38
125
20
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372893
EVSMR2020K0216
右
27
31
125
20
¥
18,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください