曜日別特売

Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION

Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION - ケナメタル

Beyond Evolution。一体型ストレートホルダー。クーラントスルー

内容量1個
全38種類を絞り込む
勝手
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
ヘッド高さ(mm)
寸法LH(mm)
長さL1(mm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25372909EVSML4040R1040C516320040
30,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372918EVSML4040R0840C516320040
30,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372927EVSML4040R0640C516320040
30,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372936EVSML3232P1032C435517032
29,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372945EVSML3232P0832C435517032
29,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372954EVSML3232P0826C434917032
29,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372963EVSML3232P0632C435517032
28,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372979EVSML3232P0626C424717032
28,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372988EVSML3232P0532C425317032
28,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25372997EVSML3232P0526C424717032
28,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373006EVSML2525M0826C354915025
27,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373015EVSML2525M0626C344715025
27,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373024EVSML2525M0616C343715025
27,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373033EVSML2525M0526C344715025
27,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373049EVSML2525M0516C343715025
27,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373058EVSML2020K0622C294312520
26,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373067EVSML2020K0616C293712520
26,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373076EVSML2020K0522C294312520
26,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373085EVSML2020K0516C293712520
26,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373094EVSMR4040R1040C516320040
30,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373103EVSMR4040R0840C516320040
30,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373119EVSMR4040R0640C516320040
30,300
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373128EVSMR3232P1032C435517032
29,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373137EVSMR3232P0832C435517032
29,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373146EVSMR3232P0826C434917032
29,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373155EVSMR3232P0632C435517032
28,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373164EVSMR3232P0626C424717032
28,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373173EVSMR3232P0532C425317032
28,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373189EVSMR3232P0526C424717032
28,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373198EVSMR2525M0826C354915025
27,500
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373207EVSMR2525M0626C344715025
27,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373216EVSMR2525M0616C343715025
27,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373225EVSMR2525M0526C344715025
27,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373234EVSMR2525M0516C343715025
27,100
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373243EVSMR2020K0622C294312520
26,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373259EVSMR2020K0616C293712520
26,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373268EVSMR2020K0522C294312520
26,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373277EVSMR2020K0516C293712520
26,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする