曜日別特売

Beyond Evolution 内径ボーリングバー BEYOND EVOLUTION

Beyond Evolution 内径ボーリングバー BEYOND EVOLUTION - ケナメタルBeyond Evolution 内径ボーリングバー BEYOND EVOLUTION - ケナメタル

Beyond Evolution用内径ホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク

内容量1個
全26種類を絞り込む
勝手
シャンク径D(Φmm)
長さL1(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法L4(mm)
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25373286A16MEVEMR0307M40.31620150
29,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373295A20QEVEMR0307M40.32025180
36,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373304A25REVEMR0310M50.32532200
46,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373313A25REVEMR0410M50.32532200
46,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373329A32SEVEMR0312M643240250
57,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373338A32SEVEMR0412M643240250
57,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373347A16MEVEML0307M40.31620150
29,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373356A20QEVEML0307M40.32025180
36,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373365A25REVEML0310M50.32532200
46,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373374A25REVEML0410M50.32532200
46,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373383A32SEVEML0312M643240250
57,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25373399A32SEVEML0412M643240250
57,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25377197A12KEVEMR1F05M241216125
29,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377206A12KEVEMR0205M241216125
29,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377215A16MEVEMR1F07M321620150
29,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377224A16MEVEMR0207M321620150
29,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25377233A20QEVEMR1F07M402025180
36,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377249A20QEVEMR0207M402025180
36,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25377258A25REVEMR0210M502532200
46,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25377267A12KEVEML1F05M241216125
29,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377276A12KEVEML0205M241216125
29,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377285A16MEVEML1F07M321620150
29,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377294A16MEVEML0207M321620150
29,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25377303A20QEVEML1F07M402025180
36,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377319A20QEVEML0207M402025180
36,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25377328A25REVEML0210M502532200
46,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする