ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25373828
UADE1200A4BV KCPM15
12
36
83
12
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25373837
UADE1600A4BV KCPM15
16
48
92
16
¥
56,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25373846
UADE2000A4BV KCPM15
20
60
104
20
¥
84,700
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25373855
UADE2500A4BV KCPM15
25
75
121
25
¥
122,200
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25374616
UADE0600A4BV KCPM15
6
18
57
6
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25374625
UADE0800A4BV KCPM15
8
24
63
8
¥
15,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25374634
UADE1000A4BV KCPM15
10
30
72
10
¥
22,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください