ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25373864
UADE1200B4BV KCPM15
12
36
83
12
¥
31,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25373873
UADE1600B4BV KCPM15
16
48
92
16
¥
57,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25373889
UADE2000B4BV KCPM15
20
60
104
20
¥
86,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25373898
UADE2500B4BV KCPM15
25
75
121
25
¥
125,100
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25374643
UADE0600B4BV KCPM15
6
18
57
6
¥
12,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25374659
UADE0800B4BV KCPM15
8
24
63
8
¥
15,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25374668
UADE1000B4BV KCPM15
10
30
72
10
¥
22,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください