ケナメタル
Beyond Evolution モジュラーホルダー KGMS-C
Beyond Evolution用モジュラーエンドマウントツールホルダー。クーラントスルー
ねじサイズ
CS_G1/8、CF_G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
シャンク長ls(mm)
長さL1(mm)
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25376926
KGMSR2525M50C
右
109
138.75
25
25
¥
35,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25376935
KGMSL2525M50C
左
109
138.75
25
25
¥
35,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377023
KGMSR2525M65C
右
122
150
25
25
¥
35,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377039
KGMSR3232P50C
右
133.62
158.75
32
32
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377048
KGMSR3232P65C
右
138.5
170
32
32
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377057
KGMSL2525M65C
左
122
150
25
25
¥
35,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377066
KGMSL3232P50C
左
133.62
158.75
32
32
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377075
KGMSL3232P65C
左
142
170
32
32
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください