ケナメタル
Beyond Evolution モジュラーホルダー KGME-C
Beyond Evolution用モジュラーツールホルダー
ねじサイズ
CS_G1/8、CF_G1/8
内容量
1個
全8種類を絞り込む
勝手
右
左
シャンク幅B(mm)
25
32
シャンク高さH(mm)
25
32
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勝手
シャンク長ls(mm)
長さL1(mm)
シャンク幅B(mm)
シャンク高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25376944
KGMER2525M50C
右
124.85
139.25
25
25
¥
35,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25376953
KGMEL2525M50C
左
124.85
139.25
25
25
¥
35,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377084
KGMER2525M65C
右
117
138.15
25
25
¥
35,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377093
KGMER3232P50C
右
145.25
159.25
32
32
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377109
KGMER3232P65C
右
137
158.15
32
32
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377118
KGMEL2525M65C
左
117
138.15
25
25
¥
35,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377127
KGMEL3232P50C
左
145.25
159.25
32
32
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377136
KGMEL3232P65C
左
137
158.15
32
32
¥
39,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください