曜日別特売

Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION

Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION - ケナメタル

Beyond Evolution。一体型強化ストレートトップクランプ。クーラントスルー

内容量1個
全30種類を絞り込む
勝手
寸法LH(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
ヘッド高さ(mm)
寸法LH(mm)
長さL1(mm)
最大加工径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25377163EVSCTR2525M0316C343715062
27,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377188EVSCTR1616K0316C243612552
23,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377337EVSCTR1616K0416C243612552
23,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377355EVSCTR2020K0316C293712552
26,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377364EVSCTR2020K0326C334712562
26,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377373EVSCTR2020K0416C293712552
26,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377389EVSCTR2020K0426C334712562
26,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377416EVSCTR2525M0326C344715062
27,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377425EVSCTR2525M0426C344715062
27,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377434EVSCTR2525M0432C385315064
27,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377443EVSCTR2525M0526C344715062
27,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377459EVSCTR2525M0532C395315064
27,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377468EVSCTR3232P0432C425317064
28,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377477EVSCTR3232P0540C476317082
28,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377486EVSCTL2525M0316C343715062
27,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377504EVSCTL1616K0316C243612552
23,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377513EVSCTL1616K0416C243612552
23,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377538EVSCTL2020K0316C293712552
26,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377547EVSCTL2020K0326C334712562
26,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377556EVSCTL2020K0416C293712552
26,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377565EVSCTL2020K0426C334712562
26,100
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377599EVSCTL2525M0326C344715062
27,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377608EVSCTL2525M0426C344715062
27,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377617EVSCTL2525M0432C385315064
27,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377626EVSCTL2525M0526C344715062
27,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377635EVSCTL2525M0532C395315064
27,100
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377644EVSCTL3232P0432C425317064
28,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377653EVSCTL3232P0540C476317082
28,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397664EVSCTR1212K0316C233412552
23,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397673EVSCTL1212K0316C233412552
23,700
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする