曜日別特売

Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION

Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION - ケナメタル

Beyond Evolution。一体型強化ストレートトップクランプ

内容量1個
全14種類を絞り込む
勝手
寸法LH(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
ヘッド高さ(mm)
寸法LH(mm)
長さL1(mm)
最大加工径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25377179EVSCTR1616K0216233112542
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377346EVSCTR2020K0216273112542
18,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377398EVSCTR2525M0216323115042
19,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377407EVSCTR2525M0226344215062
19,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377495EVSCTL1616K0216233112542
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377529EVSCTL2020K0216273112542
18,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377574EVSCTL2525M0216323115042
19,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25377583EVSCTL2525M0226344215062
19,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397689EVSCTR1212K1B16233112542
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397698EVSCTR1212K1F16233112542
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397707EVSCTR1212K0216233112542
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397716EVSCTL1212K1B16233112542
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397725EVSCTL1212K1F16233112542
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397734EVSCTL1212K0216233112542
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする