ケナメタル
ミーリングインサート ONGX08-LE
Mill16用インサート。G級。底面中仕上げ。16コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
5.81
形状
八角形
切刃数
16
寸法BS(mm)
1.5
幅D(mm)
20
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25383479
ONGX0806ANENLE KC514M
1セット(5個)
¥16,650
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409214
ONGX0806ANENLE KCK15
1セット(10個)
¥28,100
¥
21,980
¥24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409223
ONGX0806ANENLE KCK20
1セット(10個)
¥33,300
¥
25,980
¥28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください