曜日別特売

Beyond Evolution 端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION

Beyond Evolution 端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION - ケナメタルBeyond Evolution 端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION - ケナメタル

Beyond Evolution。一体型端面溝入れストレートアウトボード。クーラントスルー

内容量1個
94件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
最小加工径D(Φmm)
長さL1(mm)
最大加工径D(Φmm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25389447EVSBR2020K0312035040C351254020
31,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389456EVSBR2020K0416040050C401255020
32,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389465EVSBR2525M0516050060C501506025
33,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389474EVSBL2020K0312035040C351254020
31,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389483EVSBL2020K0416040050C401255020
32,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389499EVSBL2525M0516050060C501506025
33,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389508EVSBR2020K0416050060C501256020
32,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389517EVSBL2020K0416050060C501256020
32,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389526EVSBR2525M0320060075C601507525
34,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389535EVSBL2525M0320060075C601507525
34,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389544EVSBR2525M0320075100C7515010025
34,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389553EVSBL2525M0320075100C7515010025
34,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389569EVSBR2525M0320100180C10015018025
34,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389578EVSBL2525M0320100180C10015018025
34,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389587EVSBR2525M0320180250C18015025025
34,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389596EVSBL2525M0320180250C18015025025
34,400
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389605EVSBR2525M0312100180C10015018025
32,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389614EVSBL2525M0312100180C10015018025
32,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389623EVSBR2525M0312180250C18015025025
32,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25389639EVSBL2525M0312180250C18015025025
32,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390689EVSBR2020K0312040050C401255020
31,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390698EVSBL2020K0312040050C401255020
31,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390707EVSBR2020K0312050060C501256020
31,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390716EVSBL2020K0312050060C501256020
31,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390725EVSBR2020K0312060075C601257520
31,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390734EVSBL2020K0312060075C601257520
31,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390743EVSBR2020K0312075100C7512510020
31,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390759EVSBL2020K0312075100C7512510020
31,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390768EVSBR2020K0416060075C601257520
32,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390777EVSBL2020K0416060075C601257520
32,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390786EVSBR2020K0416075100C7512510020
32,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390795EVSBL2020K0416075100C7512510020
32,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390804EVSBR2525M0426060075C601507525
35,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390813EVSBL2525M0426060075C601507525
35,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390829EVSBR2525M0426075100C7515010025
35,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390838EVSBL2525M0426075100C7515010025
35,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390847EVSBR2525M0426100180C10015018025
35,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390856EVSBL2525M0426100180C10015018025
35,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390865EVSBR2525M0426180250C18015025025
35,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390874EVSBL2525M0426180250C18015025025
35,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390883EVSBR2525M0416100180C10015018025
33,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390899EVSBL2525M0416100180C10015018025
33,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390908EVSBR2525M0416180250C18015025025
33,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390917EVSBL2525M0416180250C18015025025
33,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391653EVSBR2525M0526050060C501506025
35,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391669EVSBL2525M0526050060C501506025
35,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391678EVSBR2525M0516060075C601506025
33,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391687EVSBL2525M0516060075C601506025
33,600
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391696EVSBR2525M0526060075C601506025
35,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
25391705EVSBL2525M0526060075C601506025
35,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする