ケナメタル
Beyond Evolution 内径端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION
Beyond Evoliution用内径一体型端面溝入れホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク
勝手
右
加工深さ(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径D(Φmm)
最小加工径D(Φmm)
長さL1(mm)
最大加工径D(Φmm)
シートサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25390603
A32SEVSAR0312M033042
32
33
250
42
3
¥
60,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390619
A32SEVSAL0312M033042
32
33
250
42
3
¥
60,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390628
A40TEVSAR0312M041050
40
41
300
50
3
¥
84,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390637
A40TEVSAL0312M041050
40
41
300
50
3
¥
84,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390646
A25REVSAR0212M026030
25
26
200
30
2
¥
48,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390655
A25REVSAR0312M030035
25
30
200
35
3
¥
48,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390664
A25REVSAL0212M026030
25
26
200
30
2
¥
48,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25390673
A25REVSAL0312M030035
25
30
200
35
3
¥
48,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください