曜日別特売

ミーリングインサート LNG11-SGEM

ミーリングインサート LNG11-SGEM - ケナメタル

Mill4-11用インサート。G級。鋳鉄、重切削加工用。4コーナー仕様

形状長方形穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さS(mm)4.83厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり幅W(mm)6.6寸法LI(mm)12切刃数4
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナーR(mm)
コーナー半径(mm)
ワイパー幅BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25392886LNGU110412SRGEM KCK151セット(10個)1.21.20.6
23,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392895LNGU110412SRGEM KCPK301セット(10個)1.21.20.6
20,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392904LNGU110412SRGEM KC520M1セット(10個)1.21.20.6
23,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25392913LNGU110412SRGEM KCPM401セット(10個)1.21.20.6
23,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393175LNGU110408SRGEM KCK151セット(10個)0.80.80.9
23,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393184LNGU110408SRGEM KCPK301セット(10個)0.80.80.9
23,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393193LNGU110408SRGEM KC520M1セット(10個)0.80.80.9
23,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393209LNGU110408SRGEM KC522M1セット(10個)0.80.80.9
23,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25393218LNGU110408SRGEM KCPM401セット(10個)0.80.80.9
23,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398249LNGU110416SRGEM KCK151セット(10個)1.61.60.1
23,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398258LNGU110416SRGEM KCPK301セット(10個)1.61.60.1
23,700
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398267LNGU110416SRGEM KC520M1セット(5個)1.61.60.1
11,850
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398276LNGU110416SRGEM KCPM401セット(5個)1.61.60.1
11,850
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする