曜日別特売
LNGU110416SRGEM KCPM40 ミーリングインサート LNG11-SGEM ケナメタル 25398276

ミーリングインサート LNG11-SGEMLNGU110416SRGEM KCPM40

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品はコーナー半径・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
1.6
注文コード
25398276
品番
LNGU110416SRGEM KCPM40
参考基準価格(税別)¥14,650販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

Mill4-11用インサート。G級。鋳鉄、重切削加工用。4コーナー仕様

コーナーR(mm)
1.6
コーナー半径(mm)
1.6
ワイパー幅BS(mm)
0.1
形状
長方形
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
幅W(mm)
6.6
寸法LI(mm)
12
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
厚さS(mm)
4.83
チップブレーカ
両面
切刃数
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする