曜日別特売

Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION

Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION - ケナメタル

Beyond Evolution。一体型強化フロントクランプ

長さL1(mm)125内容量1個
全30種類を絞り込む
勝手
寸法LH(mm)
シャンク幅B(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
ヘッド高さ(mm)
寸法LH(mm)
最大加工径D(Φmm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25397646EVSCFL1010K1B1014212010
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397655EVSCFL1010K1F1014212010
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397743EVSCFR1010K1B1014212010
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397759EVSCFR1010K1F1014212010
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397768EVSCFR1010K021014212010
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397777EVSCFR1212K1B1016212012
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397786EVSCFR1212K1B1316242612
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397795EVSCFR1212K1F1016212012
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397804EVSCFR1212K1F1316242612
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397813EVSCFR1212K021016212012
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397829EVSCFR1212K021616273212
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397856EVSCFR1616K1B1621273216
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397865EVSCFR1616K1F1621273216
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397874EVSCFR1616K021621273216
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397899EVSCFR2020K1B1625273220
18,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397908EVSCFR2020K1F1625273220
18,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397917EVSCFR2020K021625273220
18,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397935EVSCFL1010K021014212010
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397944EVSCFL1212K1B1016212012
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397953EVSCFL1212K1B1316242612
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397969EVSCFL1212K1F1016212012
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397978EVSCFL1212K1F1316242612
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397987EVSCFL1212K021016212012
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397996EVSCFL1212K021616273212
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398023EVSCFL1616K1B1621273216
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398039EVSCFL1616K1F1621273216
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398048EVSCFL1616K021621273216
16,900
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398066EVSCFL2020K1B1625273220
18,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398075EVSCFL2020K1F1625273220
18,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398084EVSCFL2020K021625273220
18,600
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする