ケナメタル
Beyond Evolution ホルダー BEYOND EVOLUTION
Beyond Evolution。一体型強化フロントクランプ。クーラントスルー
長さL1(mm)
125
ねじサイズ
CF_M8X1.25、CS_M8X1.25
シートサイズ
3
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
ヘッド高さ(mm)
寸法LH(mm)
最大加工径D(Φmm)
シャンク幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25397838
EVSCFR1212K0310C
右
17
22
20
12
¥
23,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397847
EVSCFR1212K0316C
右
17
28
32
12
¥
23,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397883
EVSCFR1616K0316C
右
21
28
32
16
¥
23,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25397926
EVSCFR2020K0316C
右
25
28
32
20
¥
26,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398005
EVSCFL1212K0310C
左
17
22
20
12
¥
23,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398014
EVSCFL1212K0316C
左
17
28
32
12
¥
23,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398057
EVSCFL1616K0316C
左
21
28
32
16
¥
23,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25398093
EVSCFL2020K0316C
左
25
28
32
20
¥
26,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください