曜日別特売

A4 溝入れブレード A4

A4 溝入れブレード A4 - ケナメタル

A4用溝入れモジュラーブレード。ストレートブレード。クーラント付き

内容量1個
全20種類を絞り込む
勝手
寸法W(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法W(mm)
シートサイズ
ブレードサイズ(mm)
加工深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25408995A4M50L0314MC335014
28,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409004A4M50R0314MC335014
28,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409013A4M50L0414MC445014
28,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409029A4M50R0414MC445014
28,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409038A4M50L0519MC555019
28,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409047A4M50R0519MC555019
28,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409056A4M65L0522MC556522
30,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409065A4M65R0522MC556522
30,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409074A4M65L0620MC666520
30,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409083A4M65L0626MC666526
30,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409099A4M65R0620MC666520
30,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409108A4M65R0626MC666526
30,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409117A4M65L0820MC886520
30,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409126A4M65L0826MC886526
27,050
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409135A4M65R0820MC886520
27,050
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409144A4M65R0826MC886526
30,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409153A4M65L1020MC10106520
30,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409169A4M65L1026MC10106526
30,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409178A4M65R1020MC10106520
30,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
25409187A4M65R1026MC10106526
30,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする