朝日木材加工 (WALL FIT MOUNT)
ディスプレイ用壁掛金具 (前後伸長・前後傾斜・左右首振りタイプ)
前後伸長・傾斜、左右首振りタイプ。水平器付き。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)
用途
一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。
※テレビ(ディスプレイ)と壁掛金具の適合については朝日木材加工株式会社のホームページ「WALL FIT MOUNT 適合金具検索」でご確認いただけます。
※壁面への取付用ネジは付属されていません。
※壁面への取付工事は施工専門業者にご依頼ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
取付幅(mm)
取付高(mm)
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25409519
FLM-002-BK
26~55V型テレビ
75~400
75~400
45
5.3
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月24日
25409503
FLM-001-BK
26~55V型テレビ
75~400
75~400
45
4.5
オープン
取扱い終了
お客様組立品
25409528
FLM-003-BK
26~43V型テレビ
100~200
100~200
30
2.8
オープン
取扱い終了
お客様組立品
25409537
FLM-004-BK
26~43V型テレビ
100~200
100~200
30
1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
25409546
FLM-005-BK
26~43V型テレビ
100~200
100~200
30
3.4
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください